PACKOUT ユーティリティフック ストレート

PACKOUT ユーティリティフック ストレート - ミルウォーキーツール

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
滑り防止ラバーフック
変形を防ぐ高耐久性フック
園芸工具、ブラシ、箒、熊手などの収納に最適
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:11.34 kg

長さ(mm)254幅(mm)95.25高さ(mm)203.2可搬質量(kg)11.34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828165048-22-8330
オープン
2,188
2,407(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする