曜日別特売

コードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー

コードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソンコードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー - ダイソン

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。
【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現
【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します
【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。
【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。

用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド質量(kg)2.55シリーズダイソンモーターダイソンデジタルモーターV8電源コード(m)1.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210内容量1台
注意
※最長40分間の駆動時間:モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281047SV25 RD2
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする