イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
バイオソープ詰替用
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌に優しい弱酸性から中性タイプです。
用途
手に付着した頑固な油汚れに
タイプ
液体
液性
中性
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68281966
528
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください