ミツヤ
ゼムクリップ大
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
69
~
税込
¥
76
~
(47)
寸法:全長29mm
材質:硬鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68282289
BX1-GM1
100本
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
68282377
BX2-GM1
約300本
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
68282438
BX3-GM1
800本
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください