ミツヤ
カードリングバラ
(1件のレビュー)
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
包装
包装:バラ売り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68282228
CR-1001-BA
35
2.5
¥
50
¥
43
¥
47
(税込)
当日出荷
68282237
CR-1002-BA
30
2.2
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
68282246
CR-1004-BA
20
2.0
¥
30
¥
27
¥
30
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください