電動パイプスタンド

電動パイプスタンド - IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド - IKURATOOLS(育良精機)

長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。
スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。
電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。

質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283339ISK-PS250E
194,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする