ミツヤ
強力10kgボンドフック2P
耐荷重(kg)
10
色
白
材質
フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%
寸法(mm)
65×34×35
包装
フックの出来るスライドパック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68282210
BH10-2P
10
¥
690
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください