曜日別特売

カラーマグネット

カラーマグネット - ミツヤカラーマグネット - ミツヤカラーマグネット - ミツヤ

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:黄

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
入数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68282858BX2-CM20YL20mm黄12個成型部Φ20mm,磁石Φ12mm
460
399
439(税込)
当日出荷
68282910BX2-CM30YL30mm黄10個成型部Φ30mm,磁石Φ19mm
460
399
439(税込)
当日出荷
68282955BX3-CM30YL30mm黄30個成型部Φ30mm,磁石Φ19mm
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする