DAYTONA(デイトナ)
静音型インバーター発電機
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番
634-5753
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
4
使用燃料
レギュラーガソリン
騒音値(dB)
53.5(エコモード時)
機能
エコ機能あり
連続運転時間(h)
4、(1/4負荷~定格負荷)10
始動方式
リコイルスターター方式
交流出力
定格50/60Hz:1.7kw
直流出力
定格:8.3(A)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293166
55001
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません