Nestle(ネスレ)
ピュリナワンキャット パウチ 尿路の健康維持 1歳以上
「ピュリナ ワン」の総合栄養食パウチ。
水分摂取量が自然と増え、猫ちゃんの満足感が高まります。
腎臓や下部尿路の健康維持にも役立ちます。
成分
たんぱく質:12.5%以上、脂質:3%以上、粗繊維:0.55%以下、灰分2.5%以下、水分82%以下
タイプ
チキングレービー仕立て
カロリー(kcal)
80
原材料
チキン、小麦たんぱく、ラム、フィッシュ、チキンミール、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、魚油(オメガ3脂肪酸源)、ぶどう糖、酵母(βグルカン源)、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293157
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください