300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX

300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX - 塚本無線300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX - 塚本無線300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX - 塚本無線

イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ
2304×1296の映像解像度で記録が可能
3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能
赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能
夜間監視対応モデル
暗視距離10m
IP66相当の屋外防水性能

用途
イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用
赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ付属品電源アダプター質量(g)約378 ※取付金具含む電源DV12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まずレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素(録画)保証期間1年使用場所屋外照射距離(m)赤外線:最大約20画角水平視野角 約80度内容量1個
注意
※このカメラ単独で録画をすることはできません。イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ等)に接続してご使用ください。
※スマートフォン接続機能について: マンションタイプの共用回線やソフトバンクAIRなどの無線式ネット回線はご利用いただけません。IPv4通信の光回線など固定の回線をご利用ください。(IPv6やIPv4 over IPv6の回線はご利用いただけません。)
※複数台同時監視をされる際は速度の早いインターネット回線(光回線)などのご利用をお勧めいたします。 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。上りの実行速度が最低3Mbpsの回線をご利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293096WTW-EGR2319SFWX
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする