ミーティングチェア DC-10シリーズ

ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興ミーティングチェア DC-10シリーズ - 生興

スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。
会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。

用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758奥行(mm)525張地ビニールレザー材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ座高(mm)440材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293218DC-10MV(ブルー)ブルー510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68293227DC-10MV(グリーン)グリーン510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68293236DC-10MV(イエロー)イエロー510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68293245DC-10MV(ピンク)ピンク510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68293254DC-10MV(グレー)グレー510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68293270DC-10MV(ダークブラウン)ダークブラウン510×525×7584403.9
19,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする