サンプラテック
PEクリーンボトル丸型 (UN規格)
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質
HDPE
色
ナチュラル
口内径(Φmm)
31
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303754
30907
500
75×195
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68303779
30908
1000
102×195
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください