サンプラテック
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)
ガラス
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
テフロン
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304077
31073
1セット(100本)
100
110
50.8
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304095
31074
1セット(80本)
200
129
58.8
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304120
31075
1セット(60本)
250
130.5
65.5
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304138
31076
1セット(24本)
450
174.5
72
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68304156
31077
1セット(24本)
550
182
75.1
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304174
31078
1セット(24本)
580
187.4
76
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304199
31079
1セット(24本)
650
200.7
82
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304217
31080
1セット(15本)
1100
219.2
98.2
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください