サンプラテック
サンプルボトル(パッキン付)
蓋裏面にパッキンが装着された気密性の高い20ml/50mlのサンプルボトル。
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
呼称
外径×内径×高さH(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303700
25075
本体:PP、キャップ:PE
20
S(200本)
31Φ×20Φ×52
200
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68303718
25076
本体・キャップ:PP
50
M(100本)
40Φ×27Φ×63
100
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68303736
25077
本体・キャップ:PP
50
L(100本)
50Φ×37Φ×46
100
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください