サンプラテック
硝子瓶(細口透明)キャップ付
細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)
500
材質(本体)
ガラス
全高(mm)
183
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
75.4
色(キャップ)
エンジ
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
PP
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303998
31069
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください