サンプラテック
エコノ滅菌瓶
ローコストの滅菌瓶。
材質
本体:PE、キャップ:PP
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
口内径(Φmm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303876
27341
1セット(200本)
100
46.5×95
31
200
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68303894
27342
1セット(100本)
250
62.5×125
33
100
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください