硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付

硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 - サンプラテック

未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。

容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)PP内容量1セット(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6830401631070
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする