サンプラテック
サンプラ PFAボトルGL45
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質
PFA
容量(L)
1
全高(mm)
210
口内径(Φmm)
38
口形状
GL45
胴径(Φmm)
97
アズワン品番
67-2210-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303596
30704
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください