サンプラテック
PFA丸底ジャー
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質
PFA
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303334
15266
3
キャップ付き:24×27
18角×14×23
¥
7,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
返品不可
68303359
15267
6
キャップ付き:24×47
18角×14×43
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
68303377
15268
7
キャップ付き:27×36
22×17×32
¥
8,410
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
33日以内出荷
返品不可
68303395
15269
15
キャップ付き:36×40
29×25×36
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
68303420
15270
22
キャップ付き:36×55
29×25×51
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください