サンプラテック
硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)
500
材質(本体)
ガラス
全高(mm)
183
口内径(Φmm)
17.5
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
75.4
色(キャップ)
エンジ
材質(パッキン)
PE
材質(フィルム)
テフロン
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304034
31071
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください