サンプラテック
PE広口大型瓶
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質
ポリエチレン
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
290×445
口径(Φmm)
96
目盛
付
入数(個)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303298
2091
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください