サンプラテック
増量ニュープラツボ
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68302205
31081
1組(100個)
ピンク
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302230
31082
1組
ピンク
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302248
31083
1組
ピンク
24
45.1×28
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302266
31084
1組
ピンク
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302284
31085
1組
ピンク
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302309
31086
1組
ピンク
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302327
31087
1組
クリーム
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302345
31088
1組
クリーム
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302370
31089
1組
クリーム
24
45.1×28
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302388
31090
1組
クリーム
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302406
31091
1組
クリーム
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302424
31092
1組
クリーム
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302449
31093
1組
黄
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302467
31094
1組
黄
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302485
31095
1組
黄
24
45.1×28
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302510
31096
1組
黄
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302528
31097
1組
黄
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302546
31098
1組
黄
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302564
31099
1組
赤
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302589
31100
1組
赤
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302607
31101
1組
赤
24
45.1×28
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302625
31102
1組
赤
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302650
31103
1組
赤
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302668
31104
1組
赤
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302686
31105
1組
緑
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302704
31106
1組
緑
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302729
31107
1組
緑
24
45.1×28
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302747
31108
1組
緑
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302765
31109
1組
緑
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302790
31110
1組
緑
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302808
31111
1組
白
6
29.1×20.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302826
31112
1組
白
12
33.8×25.3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302869
31114
1組
白
36
45.1×39
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302887
31115
1組
白
60
56.7×38
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302905
31116
1組
白
120
62.6×57.7
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68302844
31113
1組
白
24
45.1×28
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください