サンプラテック
プラツボ クリアUVカット(滅菌)
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質
PP
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
内容量
1箱
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300026
26166
6
31×17
3-51
100(25入×4P)
¥
3,520
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300044
26167
12
37×21
3-52
100(25入×4P)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300069
26168
24
45×25
3-53
100(25入×4P)
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300087
26169
35
50×28
3-54
100(25入×4P)
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300105
26170
58
60×31
3-55
100(10入×10P)
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300130
26171
125
60×65
3-56
50(10入×5P)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
68300139
26172
80
60×41
3-58
100(10入×10P)
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください