曜日別特売

プラツボ クリアUVカット

プラツボ クリアUVカット - サンプラテック

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。

材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6829988626159631×173-51100
2,130
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
68299904261601237×213-52100
2,660
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
68299929261612445×253-53100
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
68299947261623550×283-54100
5,290
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
68299965261635860×313-55100
9,090
9,088
9,997(税込)
12日以内出荷
返品不可
682999902616412560×653-5650
7,150
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
68300008261658060×413-5875
5,470
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする