サンプラテック
振り子スプレー
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※水用のスプレーボトルです。アルコールやアセトンなど揮発性のある液体には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306378
2524
ピンク
500cc
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68306396
2525
ブルー
500cc
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68306335
2522
ピンク
300cc
¥
780
取扱い終了
返品不可
代替品有
68306360
2523
ブルー
300cc
¥
780
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください