安全ネトロン(巻売)

安全ネトロン(巻売) - サンプラテック

試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。

材質エチレン酢酸ビニル共重合体内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
呼称
定尺(m)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683083748090015~25DN-110010
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
683083998090125~40DN-210030
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
683084178090240~65DN-35060
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
683084358090365~100DN-45095
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6830846080904100~140DN-550130
36,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6830847880905125~160DN-650170
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする