サンプラテック
ステンレス真空デシケーター
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)
23
容量(L)
20
規格
SNW-340SUS
材質(棚板)
ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)
9
内装
ステンレス(SUS304)
外装
ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×330×535
材質(扉)
ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)
シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×245×250
許容真空度(kPa)
0.1~101
バルブ
2個
真空ゲージ
1個 0~-0.1MPa用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307620
27399
¥
250,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,750
/
税込
¥
9,625
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません