サンプラテック
サンプラドライキーパー
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品
パッチン錠タイプ 棚板3枚
材質
ABS
質量(kg)
5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×390×508
色(フレーム)
黒
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×338×452
施錠方法
パッチン錠タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307629
30
C-3B
透明
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68307638
32
C-3BS
スモーク
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください