曜日別特売

ガス置換用グローブボックス

ガス置換用グローブボックス - サンプラテックガス置換用グローブボックス - サンプラテック

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。

付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)材質MA質量(kg)39呼称DX-II耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)開口寸法(mm)680×270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683066496591
585,000
579,800
637,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥22,250/税込¥24,475
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする