サンプラテック
ガス置換用グローブボックス クリアビューGL型
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品
本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1406×588×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パスボックス:200×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×340(上辺)/470(下辺)×553
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306798
30010
底板:アクリル
40
GL型
¥
454,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306816
30011
底板:ステンレス
50
GLS型
¥
514,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。