サンプラテック
ドーム型ガス置換グローブボックス
視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品
真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本
材質
MA
耐圧(MPa)
パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1
耐圧(kPa)
本体:正負圧1.96
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306518
6103
29
DOM-I
¥
590,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306615
6104
23
DOM-II
¥
556,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。