サンプラテック
ガス置換用グローブボックス G型 底板SUS仕様
本体と底部(ステンレス製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
材質
MA/Al、底板:ステンレス
質量(kg)
37
呼称
GS型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1007×588×570
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306710
27889
¥
437,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
18,450
/
税込
¥
20,295
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません