サンプラテック
グローブボックス (アルミフレーム仕様)
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質
MA/Al
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼称
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306728
27890
16
ALGB700型
746×540×500
620×460×420
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306755
27891
18
ALGB1000型
1046×500×500
920×460×420
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306780
27892
23
ALGB1000H型
1046×540×750
920×460×670
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。