サンプラテック
真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品
本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質
MA
質量(kg)
41
色
透明
呼称
Mー600H
真空バルブ
R1/4
ノズル径(Φmm)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306667
6593
¥
685,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
34,250
/
税込
¥
37,675
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません