サンプラテック
ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
196
容量(mL)
1
組数
10本
目盛単位(mL)
0.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68308715
1180
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください