曜日別特売

樹脂バンドディスペンサー

樹脂バンドディスペンサー - ツカサ

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。
ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。
小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。
側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。
移動が楽なキャスター付きです。

用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします仕様使用可能紙管内径(mm):200280トラスコ品番462-2995材質スチール幅(mm)500高さ(mm)960奥行(mm)470適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※紙管のないバンドは使用できません。
※簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
※バンドは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298459CA550HS
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする