ツインコートアクアHB

ツインコートアクアHB - 東日本塗料

4つのS(性能)
S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない

用途屋根や手すり等規格F☆☆☆☆分類水性適合場所屋根,壁機能遮熱,速乾,低臭希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%危険物の類別非危険物光沢艶有樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685145061缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514515ライトグレーD-2001缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514524グレーD-2031缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514540ライトオレンジD-1031缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514549ミディアムベージュD-1061缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514558ライトベージュB-121缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514567オレンジD-1111缶(15kg)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514576マイルドグリーンB-221缶(15kg)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514585フレッシュグリーンA-31缶(15kg)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514594ウォーターブルーB-231缶(15kg)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514610マリンブルーB-251缶(15kg)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68514619スカーレットブラウンA-61缶(15kg)
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
685146281缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68514637ライトグレーD-2001缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514646グレーD-2031缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514655ライトオレンジD-1031缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514664ミディアムベージュD-1061缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514680ライトベージュB-121缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514689オレンジD-1111缶(4kg)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514698マイルドグリーンB-221缶(4kg)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514707フレッシュグリーンA-31缶(4kg)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514716ウォーターブルーB-231缶(4kg)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514725マリンブルーB-251缶(4kg)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68514734スカーレットブラウンA-61缶(4kg)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする