デビカ
トゥインクルステップ
気持ちも弾む、キラキラツイストロープ!
透明カラーがキレイなロープ。
材質
ロープ・グリップ:PVC、キャップ・回転パーツ:PE
質量(g)
51(包装資材含む)
全長(m)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515258
103584
ブルー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
68515267
103585
パープル
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください