曜日別特売

フリクションシナジー ノック 05

フリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロットフリクションシナジー ノック 05 - パイロット
(1件のレビュー)

ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。

材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インクフリクションインキ線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※専用ラバーでこすると色が消えます。
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。
全9種類を絞り込む
インク色
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515276LFSK-15-8C1個8色セット
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68515285LFSK-15-B1本ブラック
250
219
241(税込)
当日出荷
68515294LFSK-15-R1本レッド
250
219
241(税込)
当日出荷
68515310LFSK-15-L1本ブルー
250
219
241(税込)
当日出荷
68515319LFSK-15-G1本グリーン
250
219
241(税込)
当日出荷
68515328LFSK-15-BB1本ブルーブラック
250
219
241(税込)
当日出荷
68515337LFSK-15-O1本オレンジ
250
219
241(税込)
5日以内出荷
68515346LFSK-15-P1本ピンク
250
219
241(税込)
5日以内出荷
68515355LFSK-15-LB1本ライトブルー
250
219
241(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 製造伝票の一覧表
ツボサン株式会社

伝票の書き間違いを訂正することが出来るので、
とても良いですね。
修正テープが、いらなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする