塩ビ製タケノコジョイント(グレー)

塩ビ製タケノコジョイント(グレー) - 東栄管機

ホースとホースを接続する継手です。

材質PVCグレー内容量1個
関連資料:図面(0.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6851651830l’:4517024.13.538
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
6851652740l’:4517429.6448
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
6851653650l’:6020440.64.560
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする