塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント

塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント - 東栄管機

ホースとホースを接続する継手です。

用途90°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC茶色内容量1個
関連資料:図面(0.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6851654530l’:4517024.13.530
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
6851655440l’:4517429.6448
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
6851657050l’:6020440.64.560
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする