エスコ
220mm [家庭用]バリオスプレーランス
仕様
●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番
65-9245-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501897
EA115KA-92
オープン
¥
8,670
¥
9,537
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください