エスコ
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS
仕様
●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm
2
、<1,100mm
2
)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
アズワン品番
65-9299-03
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502238
EA827FF-305
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください