エスコ
AC125V/15A/5m コードリール
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様
●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
寸法(mm)
178×95×205
色
オリーブグリーン
質量(g)
750
電圧(V)
100
許容電流(A)
15
コンセント定格
2P・15A・125V
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
6
アズワン品番
65-9286-31
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502080
EA815CD-21
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください