カクダイ
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉
材質
青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517665
660-042-13
308
30
35
85
PJ1/2
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68520158
660-042-25
484
40
35
113
PJ3/4
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
68521147
660-042-20
529
50
38
115
PJ1
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください