カクダイ
リサールホース(大口径)
リサールホース(大口径)
材質
PVC
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
18×24
最高使用圧力(MPa)
0.6
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68519397
597-518-20
20
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
68521497
597-518-10
10
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
68521655
597-518-50
50
¥
42,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください