カクダイ
リサールホース(スリム)
リサールホース(スリム)
材質
PVC
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
11×16
最高使用圧力(MPa)
0.6
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68519476
597-511-10
10
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
68520587
597-511-20
20
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください