カクダイ
リサールホース
リサールホース
材質
PVC
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力(MPa)
0.6
1巻長さ(m)
2
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517875
597-516-2
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください