カクダイ
立水栓 ミドル
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様
●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~27
取付穴径(mm)
22~27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68518374
716-823-AG
アンティークゴールド
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
68518390
716-823-BR
カッパーブラウン
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください